Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada gota de sebo, FEBOS®plus Acero, cincado, pasivado azul, impronta PH

FEBOSplus ac. cinc., cbz. avellanada gota sebo, H
TOR-AVELL-ROLL-H2-(A2K)-3,9X16

Nº de art. 0207683916

EAN 4038898113157

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada gota de sebo, FEBOS®plus Acero, cincado, pasivado azul, impronta PH

Nº de art. 0207683916

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para uso en sistemas automáticos de enrollado
  • Tornillo rosca chapa

  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm

  • Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de UPVC

  • Para conectar perfiles de UPVC con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)
Aviso

También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

ST3,9

Longitud (l1)

16 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

7 mm

Altura de la cabeza (k1)

2,7 mm

Longitud del tornillo autoperforante (lp)

6 mm

Diámetro del tornillo autoperforante (dp)

3,2 mm

Accionamiento interno

H2

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo

Forma de punta

Punta de perforación

Diseño de la rosca

Rosca completa

Tipo de rosca

Autorroscante